missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin caractérisé (origine américaine)
Description
Spécifications
Spécifications
| Dosages supplémentaires | Lactate déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, protéines totales, albumine, urée sanguine, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, osmolalité, fer, TIBC, saturation en pourcentage, glucose, IgG, gamma globuline |
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001. |
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10°C ou moins. Une fois décongelé, le sérum doit être conservé à 2° à 8°C. |
| Espèces | Bovine |
| Âge | Fetal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Afficher plus de résultats |