missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin caractérisé (É.-U.)

Numéro de catalogue. SH3007102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 doses)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Traitement
SH3007102 100 mL Aucun
SH3007103 500 mL Aucun
SH3007103HI 500 mL Inactivé par la chaleur
SH300710340 500 mL Irradié (25 à 40 doses)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. SH3007102 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30071.02
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme supplément sérique pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes

  • Favoriser la croissance des cellules
  • Testé pour l’endotoxine, l’hémoglobine et d’autres tests biochimiques
  • Filtré à travers des filtres sérieux de 100 nm pour les pores

Spécifications

Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique dans le sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma-globulines, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactate déshydrogénase, Osmolarité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 à 8 °C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Triple-filtre séquentiel, 100 nm
Niveau Caractérisé
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovins RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 25 UE/mL
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produit HyClone
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l'USDA
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats