missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hughes Station de lavage oculaire alimentée par gravité

Numéro de catalogue. 19121135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
12 unités
Unité unique
Capacité (impériale):
38 L (10 gal)
16 gallons.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend Capacité (impériale)
19121135 Unité unique 38 L (10 gal)
19111121 Unité unique 16 gallons.
19111122 12 unités 16 gallons.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19121135 Fournisseur Justrite International Code fournisseur 10GFEW

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hughes La station de lavage des yeux alimentée par gravité est idéale lorsqu’un approvisionnement continu en eau n’est pas disponible

  • Alimenté par gravité
  • Fournit un débit contrôlé de 1,5 L/min (0,4 gal./min) pendant 15 minutes
  • La conception portable facilite le déménagement et le déplacement
  • Peut être fixé au mur ou utilisé sur un établi ou un plateau de table
  • Respecte ANSI et EN15154 les normes, soutient les exigences de l’OSHA

Spécifications

Capacité (impériale) 38 L (10 gal)
Capacité (métrique) 38 L
Certifications/Conformité ANSI Z358.1, EN15154
Couleur Orange
Profondeur (impériale) 7,25 in
Profondeur (métrique) 184.15 mm
Débit 0.55 gpm
Hauteur (impériale) 29,5 po.
Hauteur (métrique) 749.3 mm
Comprend Unité unique
Matériau PVC
Durée de rinçage 15 min
Poids (impériale) 13 lb. (Vide), 93 lb. (Rempli)
Poids (métrique) 5,8 kg (vide), 42 kg (rempli)
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 457.2 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats