missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ Kit de sélection IEX

Numéro de catalogue. 45000368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45000368 7 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45000368 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17600233

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Sept colonnes préemballées de 1 mL HiTrap , avec une pour chacune des éléments suivants : Q Sepharose Fast Flow (anion fort), Sepharose SP Fast Flow (cation fort), CM Sepharose Fast Flow (cation faible), DEAE Sepharose Fast Flow (anion faible), ANX Sepharose 4 Fast Flow (sub élevé) (anion faible), Q Sepharose XL (anion fort) et SP Sepharose XL (cation fort); connecteurs; et instructions

À utiliser pour une projection rapide et facile de divers médias. HiTrap™ Les kits de sélection IEX contiennent Sepharose™ Fast Flow et Sepharose XL en combinaison avec sept ligands d’échange d’ions différents.

  • Un large éventail d’échangeurs d’anions faibles/forts et de cations pré-assemblés dans des colonnes de 1 mL HiTrap permet le filtrage de divers milieux différents
  • Excellent pour les études d’optimisation : La composition du tampon, le pH, le débit, la charge d’échantillon et le schéma d’élution peuvent être optimisés avec de petites quantités d’échantillons avant l’échellement
  • Conçu pour être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Débit recommandé dans la colonne, <4 mL/min; pression maximale : 3 bar

Spécifications

Aperçu général HiTrap Kit de sélection IEX
Diamètre (impériale) intérieur de colonne 0,2 po.
Débit <4 mL/min.
À utiliser avec (application) HiTrap Le kit de sélection IEX est utilisé pour le criblage de la résine d’échange ionique optimale GE pour des travaux d’application et de développement spécifiques.
Contenu et stockage 4 °C à 30 °C, 20% d’éthanol (Q, DEAE, ANX, cm), 20% d’éthanol, 0,2 m d’acétate de sodium (SP)
Diamètre (métrique) intérieur de colonne 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
Quantité 7 x 1 mL