missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ Capto™ Q Colonnes IEX

Numéro de catalogue. 45000002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Quantité
45000002 1 mL 5 x 1 mL
45000003 5 mL 5 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45000002 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11001302

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Échangeur d’anions d’ammonium quaternaire fort (Q)

  • Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire
  • Pour la purification à l’échelle du procédé
  • Les propriétés combinées d’une grande capacité de liaison, d’un débit élevé et d’une faible contre-pression réduisent les temps de cycle des procédés et améliorent la productivité
  • La matrice rigide d’agarose permet des hauteurs de lit élevées et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
  • Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce à un revêtement prolongateur de surface dextrane sur la matrice agarose

Spécifications

Aperçu général HiTrap Capto Q
Matériau de la colonne Polypropylène
Diamètre (impériale) intérieur de colonne 0,2 po.
Matrice Agarose hautement réticulée avec prolongateur de surface dextrane
Débit <4 mL/min.
À utiliser avec (application) HiTrap Capto La colonne de chromatographie Q est précompactée avec une résine moderne à échange d’anions puissante pour la purification des protéines à petite échelle.
Type de ligand Amine quaternaire
Contenu et stockage 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol
Diamètre (métrique) intérieur de colonne 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
Granulométrie 90 μm (d50V)
pH 2 à 12
Quantité 5 x 1 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats