missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiPrep™ 26/10 Colonnes de dessalage
Description
- Cela permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre en remplacement de la dialyse
- Deux à quatre colonnes peuvent être utilisées en série pour des tailles d’échantillon de 30 à 60 mL
- Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
- Les raccords sont de 1/16 po. pour une connexion facile aux AKTAdesign systèmes
- Plage de pH à long terme et de travail de 2 à 13
- Débit maximal : 15 mL/min.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | HiPrep Le désalage 26/10 sont des colonnes pratiques et faciles à utiliser, de 53 mL, pré-remplies avec Sephadex de la résine G-25 Fine pour le désalage et l’échange de tampons. |
| Type de produit | HiPrep 26/10 Dessalage |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe de laboratoire ou système de chromatographie tel que AKTA design |
| Granulométrie | >20 μm (sec), 17 à 132 μm (humide) |
| Diamètre (impériale) intérieur de colonne | 25,9 mm (1,02 po) |
| Volume (métrique) du lit | 53 mL |
| Contenu et stockage | 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol |
| Diamètre (métrique) intérieur de colonne | 26 mm |
| Jetable | Réutilisable |
| Quantité | 4 x 53 mL |