missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexafluorobénzene 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexafluorobenzene |
| Point de fusion | 5 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 81 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 186.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0075 |
| RTECSNumber | DA3050000 |
| TSCA | Oui |