missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haws™ Douche de sécurité combinée et nettoyant pour les yeux et le visage

Numéro de catalogue. 171611D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier galvanisé
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
171611D Acier galvanisé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 171611D Fournisseur Haws™ Code fournisseur 8320 8325

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Haws™ La douche de sécurité combinée et nettoyant yeux/visage comprend un AXION™ MSR nettoyant pour les yeux/visage et une pomme de douche, avec un récepteur ABS vert

  • Les jets de lavage d’yeux offrent une ingénierie Zero Vertical Velocity™ Stream avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité accrus
  • AXION MSR Pomme de douche en plastique ABS avec contrôle de débit délivre un débit dispersé pour un arrosage uniforme
  • Drapeau poussoir en acier inoxydable pour l’activation du lavage d’œil
  • Tige de traction en acier inoxydable pour l’activation de la douche
  • Filtre de lavage oculaire en filet pour ramasser les débris en ligne
  • Vannes à billes avec boule et tige en acier inoxydable pour la durabilité
  • Tuyau et raccord : 1,25 po. Acier galvanisé à chaud de l’annexe 40
  • Approvisionnement et déchets : 1,25 po. IPS. ANSI Options de conformité au revenu Z358.1

Warranty

1 an à partir de la date d’expédition (Limité)

Spécifications

Activation Tige à tirer
Dimensions du bol (métrique) 27.9 cm
Certifications/Conformité ANSI Z358.1
Couleur Vert
Débit 23.7 gpm
Hauteur (impériale) 91 pouces.
Hauteur (métrique) 231.14 cm
Connexion d’entrée (métrique) 3.175 cm
Longueur (métrique) de la poignée 71.1 cm
Matériau Acier galvanisé
Montage Au sol
Connexion de sortie (impériale) 1,25 po.
Type de produit Douche de combition, nettoyant pour les yeux et le visage
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38.1 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats