missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hourglass International™ HandPRO™ 6200 Nitrile 16 po. Gants de la classe Clean

Description
- 16 in La longueur du coude offre une protection prolongée
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel.
- Surface texturée pour une prise solide
- Propriétés ESD
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ISO 5 |
| Chloré | Non |
| Classe de salle blanche | Classe 100 (ISO 5) |
| Sans accélérateur | Non |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 4,7 à 5,5 millions |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0,12 à 0,14 mm |
| Afficher plus de résultats |