missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flocons d’or/sphère, APS 1,5-3,0 micron, 99,96% (base métaux), Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Gold flake/sphere |
| Quantité | 5 g |
| Granulométrie | APS 1,5 à 3,0 micron |
| Forme | Flake |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.96% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-165-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |