missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Bandes de fabricant d’étiquettes industrielles

Numéro de catalogue. 19107988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (impériale):
100 pi x 2,25 po. avec 0,5 po. rayure
100 pieds x 3 pouces. avec 0,75 po. rayure
100 pieds x 4 po. avec 0,75 po. rayure
100 pieds x 4 po. avec 1 pouce. rayure
Couleur:
Jaune, Blanc
Orange, Blanc
Rouge, Blanc
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (impériale) Couleur
19107988 100 pieds x 4 po. avec 1 pouce. rayure Jaune, Blanc
19107981 100 pi x 2,25 po. avec 0,5 po. rayure Orange, Blanc
19107982 100 pieds x 3 pouces. avec 0,75 po. rayure Rouge, Blanc
19107984 100 pieds x 3 pouces. avec 0,75 po. rayure Jaune, Blanc
19107985 100 pieds x 4 po. avec 0,75 po. rayure Orange, Blanc
19107986 100 pieds x 4 po. avec 1 pouce. rayure Rouge, Blanc
19107987 100 pieds x 4 po. avec 1 pouce. rayure Orange, Blanc
19107983 100 pieds x 3 pouces. avec 0,75 po. rayure Orange, Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 19107988 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 113163

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu avec une durabilité maximale pour les environnements industriels difficiles. Brady GlobalMark Industrial Label Maker Tapes est fabriqué en vinyle B-595 et adhère à des articles difficiles à faible consommation de surface, notamment : Tuyauterie en PVC, boîtiers d’équipement soufflés, plastiques ABS, surfaces en poudre et équipements fabriqués à partir de plastiques recyclés.

  • Fabriqué en vinyle B-595 avec adhésif permanent
  • Avec des bandes préimprimées
  • Appliqué sur des surfaces texturées telles que des murs en parpaings peints, du bois fini inégal, des plastiques texturés, des tuyaux rugueux et des tuyaux à gaine de papier

Spécifications

Aperçu général Types de surfaces compatibles : Poudre revêtue, lisse, texturée, rugueuse, irrégulière, courbée
Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Température froide
Couleur Jaune, Blanc
Finition Lustré
Format Cartouche
Matériau Film vinyle (B-595)
Type de produit Ruban industriel pour étiquetteur
À utiliser avec (équipement) GlobalMark Fabricant d’étiquettes
Dimensions (impériale) 100 pieds x 4 po. avec 1 pouce. rayure
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Garantie 8 à 10 ans
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.4 m
Largeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Largeur (métrique) 10.16 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats