missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum de lapin
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 16120107
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
16120107 500 mL
16120099 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16120107 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 16120107

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Standard (filtré stérile)

Gibco™ SERA offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les essais spécifiques, gagnant la confiance des chercheurs grâce à une qualité constante et un soutien primé qui aide à répondre à vos besoins de recherche et à vos exigences budgétaires.

  • Sera Catégorie : Spécialité
  • Origine : États-Unis
  • Âge : 6 mois ou moins

Culture cellulaire, culture cellulaire mammifère

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Contenu et stockage Conditions d’entreposage : ≤-10°°
C Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Lapin
Âge 6 mois ou moins
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum de lapin
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Norme (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Gamme de produit Gibco
Shipping condition (Condition d'expédition) Congelé
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.