missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, chaleur inactivée, origine néo-zélandaise
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 26010074
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
26010074 500 mL
26010066 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 26010074 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26010074

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le risque viral le plus faible provenant des régions exemptes d’EEB.

Gibco™ SERA offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les essais spécifiques, gagnant la confiance des chercheurs grâce à une qualité constante et un soutien primé qui aide à répondre à vos besoins de recherche et à vos exigences budgétaires.

Gibco™ SERA offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les essais spécifiques, gagnant la confiance des chercheurs grâce à une qualité constante et un soutien primé qui aide à répondre à vos besoins de recherche et à vos exigences budgétaires.
  • Catégorie Sera : Sécurisée
  • Origine : Nouvelle-Zélande
  • Prélevés sur des veaux âgés de 14 jours ou moins

Culture cellulaire, culture cellulaire mammifère

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Contenu et stockage Conditions d’entreposage : ≤-10°°
C Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovins/bœufs
Âge Nouveau-né (14 jours ou moins)
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Bouteille
Type de produit Sérum bovin pour nouveau-né et veau
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Inactivé par la chaleur
Gamme de produit Gibco
Shipping condition (Condition d'expédition) Congelé
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.