missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum de cheval, chaleur inactivée, origine néo-zélandaise

Numéro de catalogue. 26050088
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
26050088 500 mL
26050070 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 26050088 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26050088
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

EIA sérum testé (négatif) provenant d’un troupeau de donneurs

  • Gibco Les sérums offrent un excellent rapport qualité-prix pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les tests spécifiques
  • Elle a gagné la confiance des chercheurs grâce à une qualité constante et un soutien primé
  • Aide à répondre aux besoins de recherche et aux exigences budgétaires
  • EIA sérum testé (négatif) provenant d’un troupeau de donneurs
  • Expédié congelé, entreposé à <10 °C
  • Sera Catégorie : Spécialité
  • Origine : Nouvelle-Zélande

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10 °C, Conditions d’expédition : Gelé
Espèces Cheval/Équin, Cheval
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Type de produit Sérum de cheval
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Inactivé par la chaleur
Gamme de produit Gibco
Shipping condition (Condition d'expédition) Congelé

À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.