missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum bovin, inactivé par la chaleur, origine néo-zélandaise
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 26170043
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
26170043 500 mL
26170035 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 26170043 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26170043

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Prélevé sur des bovins typiquement âgés de 12 à 24 mois

Gibco™ SERA offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les essais spécifiques, gagnant la confiance des chercheurs grâce à une qualité constante et un soutien primé qui aide à répondre à vos besoins de recherche et à vos exigences budgétaires

Catégorie Sera : Sécurisée

Origine : Nouvelle-Zélande.

Prélevé sur des bovins généralement âgés de 12 à 24 mois.

Spécifications

Contenu et stockage Conditions d’entreposage : ≤-10°°
C Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovins/bœufs
Âge 12 à 24 mois
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Bouteille
Type de produit Sérum bovin pour adultes
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Inactivé par la chaleur
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Gamme de produit Gibco
Shipping condition (Condition d'expédition) Congelé
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.