missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Genipin 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Genipin |
| Point de fusion | 121 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 226.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GY5828000 |
| TSCA | Non |