Learn More
Syngene™ G :BOX - F3 avec lentille à rétroaction

Description
G :BOX F3 LFB est un système de documentation de gel pour les grands gels capable d’applications d’imagerie de base, y compris les gels d’ADN et de protéines.
- Appareil photo de 5 MP capable de produire des images 16 bits avec 65535 niveaux de gris.
- Objectif zoom motorisé F1.2 avec rétroaction.
- Il est livré avec une roue de filtre à sept positions et une lumière blanche d’épinéphrine.
- Option pour mettre à niveau le système pour d’autres applications à l’avenir.
- La surface d’observation maximale disponible est de 32,5 x 24,1 cm.
- PC requis (non inclus).
GeneSys est un logiciel piloté par des applications conçu pour la capture rapide d’images d’échantillons biologiques. Il dispose d’une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Windows 10, 8 et 7.
- Élimine les suppositions de l’imagerie et produit des images rapides et simples de qualité publication.
- Tous les fichiers produits sont dans un format SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons.
- Les fichiers peuvent aussi être sauvegardés sous forme TIFF, JPEG. BMP
- Les protocoles utilisateurs peuvent être sauvegardés pour revoir les images capturées précédemment et reproduire facilement les gels imagés à l’avenir.
- Toutes les images capturées peuvent être simplement éditées avec des annotations, des outils d’édition, l’accentuation de l’image et l’exportation vers GeneTools.
GeneTools Le logiciel offre à l’utilisateur une quantification rapide des échantillons et passe des blots aux données analysées en quelques étapes rapides. Les types d’échantillons d’analyse incluent :
- Poids moléculaire
- Comptage des colonies
- Tache tachée
- Appariement de bandes
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse de fluorescence des protéines multiplexée de jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données authentiques destinées à la publication. Des rapports de haute qualité peuvent être exportés dans Word et Excel des fichiers pour une simple révision.
GeneSys et GeneTools le logiciel répondent tous deux aux exigences du 21 CFR Partie 11 et GLP des environnements.
Le système offre une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées pour les GeneTools logiciels d’analyse et des mises à jour gratuites deux fois par an.
QI/QI est disponible sur demande.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Documentation du gel Gbox F3 avec rétroaction sur l’objectif |
| Tension | 230 V |
| Profondeur (impériale) | 44,96 cm (17,7 po) |
| Profondeur (métrique) | 45 cm |
| Type de filtre | Roue de filtres à 7 positions |
| Hauteur (impériale) | 33,1 po. |
| Surface de filtration | Jusqu’à 25 x 30 cm |
| Taille en pixels | 5 MP |
| Largeur (impériale) | 22,4 po. |
| Hauteur (métrique) | 84 cm |
| Afficher plus de résultats |