missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite Supports de bouteille de gaz
Description
- Les supports acceptent des tailles de cylindres allant de 4 à 12 po. (102 à 305 mm) et 9 à 16 po. (229 à 407 mm)
- Un bordure de protection de pare-chocs en vinyle renforcé d’acier protège les cylindres des dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
- Construit en acier de gros calibre revêtu en poudre, ou en acier inoxydable non fini
- Pour le montage sur établi, utilisez des modèles pour fixer des tables de 1 à 2,75 po. (26 à 70 mm) d’épaisseur
- Sangles de soutien en polypropylène robustes, 1,5 po. (38 mm) de large et évalué à 1138 lb. (516 kg), comportent une boucle de serrage en acier et maintiennent solidement les cylindres individuels contre des supports
- Les supports en acier inoxydable utilisent une boucle de verrouillage latérale en nylon pour protéger contre la corrosion
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Support de bouteille de gaz |
| Capacité | 4 cylindres |
| Capacité de charge (impériale) | 1200 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | 454 kg |
| Matériau | Acier |