missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Rack de barricade de bouteilles de gaz pour cylindres cryogéniques

Numéro de catalogue. 19085801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 cylindre 22 po. Dia.
1 cylindre 33 po. Dia.
2 cylindres 22 po. Dia.
2 cylindres 33 po. Dia.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
19085801 2 cylindres 33 po. Dia.
19085798 1 cylindre 33 po. Dia.
19085799 1 cylindre 22 po. Dia.
19085800 2 cylindres 22 po. Dia.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19085801 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 35190

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Justrite™ Le rack de barricade de bouteilles de gaz pour cylindres cryogéniques répond aux exigences de zone sismique à haut risque du USGS lorsqu’il est correctement monté

  • Recommandé pour le stockage en cylindres cryogéniques à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Cylindres encadrés avec des tubes structuraux en acier carrés de 2 pouces (51 mm)
  • Soudée en continu à tous les points de jonction
  • Scellé avec de la peinture en poudre de qualité extérieure pour une durabilité, une durabilité et une fiabilité durables
  • Les dessus sont lisses et recouverts de capuchons en polyéthylène haute densité (HDPE) pour prévenir la corrosion et les blessures
  • Comprend deux niveaux de chaînes en acier soudé pour chaque cylindre et des fermoirs pour relier les chaînes au porte-bagages, assurant un ajustement serré
  • Des trous de montage au sol prépercés de 0,531 po (14 mm) de diamètre inclus sur la structure tubulaire inférieure
  • Pour les installations sismiques, ajoutez des boulons d’ancrage homologués S4 du modèle 35350 (non inclus)

Compliance

OSHA, CGA P1, NFPA55

Warranty

1 AN

Spécifications

Capacité 2 cylindres 33 po. Dia.
Matériau Acier
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 1016 mm
Longueur (métrique) 1880 mm
Poids (impériale) 84 lb.
Largeur (métrique) 1880 mm