missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Rack de barricade de bouteilles de gaz

Numéro de catalogue. 19085797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 cylindre : 1 large par 1 profondeur
10 cylindres : 5 de large par 2 de profondeur
12 cylindres : 3 de large sur 4 de profondeur
12 cylindres : 4 de large sur 3 de profondeur
15 cylindres : 5 de large sur 3 de profondeur
16 cylindres : 4 de large sur 4 de profondeur
2 cylindres : 1 large par 2 de profondeur
2 cylindres : 2 de large par 1 de profondeur
20 cylindres : 5 de large sur 4 de profondeur
3 cylindres : 1 large par 3 de profondeur
3 cylindres : 3 de large par 1 de profondeur
4 cylindres : 1 large par 4 de profondeur
4 cylindres : 2 de large par 2 de profondeur
4 cylindres : 4 de large par 1 de profondeur
5 cylindres : 5 de large par 1 de profondeur
6 cylindres : 2 de large par 3 de profondeur
6 cylindres : 3 de large sur 2 de profondeur
8 cylindres : 2 de large sur 4 de profondeur
8 cylindres : 4 de large sur 2 de profondeur
9 cylindres : 3 de large sur 3 de profondeur
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
19085797 20 cylindres : 5 de large sur 4 de profondeur
19085776 1 cylindre : 1 large par 1 profondeur
19085777 2 cylindres : 1 large par 2 de profondeur
19085778 3 cylindres : 1 large par 3 de profondeur
19085779 4 cylindres : 1 large par 4 de profondeur
19085780 2 cylindres : 2 de large par 1 de profondeur
19085781 4 cylindres : 2 de large par 2 de profondeur
19085782 6 cylindres : 2 de large par 3 de profondeur
19085783 8 cylindres : 2 de large sur 4 de profondeur
19085784 3 cylindres : 3 de large par 1 de profondeur
19085785 6 cylindres : 3 de large sur 2 de profondeur
19085787 9 cylindres : 3 de large sur 3 de profondeur
19085789 12 cylindres : 3 de large sur 4 de profondeur
19085790 4 cylindres : 4 de large par 1 de profondeur
19085791 8 cylindres : 4 de large sur 2 de profondeur
19085792 12 cylindres : 4 de large sur 3 de profondeur
19085793 16 cylindres : 4 de large sur 4 de profondeur
19085794 5 cylindres : 5 de large par 1 de profondeur
19085795 10 cylindres : 5 de large par 2 de profondeur
19085796 15 cylindres : 5 de large sur 3 de profondeur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Numéro de catalogue. 19085797 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 35182

Justrite™ Le rack de barricade de bouteilles de gaz fixe les cylindres jusqu’à 12 po (305 mm) de diamètre

  • Répond aux exigences de zone sismique à haut risque de l’USGS lorsqu’il est correctement monté
  • Recommandé pour le rangement en bouteilles en vrac à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Cylindres encadrés avec des tubes structuraux en acier carrés de 2 pouces (51 mm)
  • Soudée en continu à tous les points de jonction
  • Scellé avec de la peinture en poudre de qualité extérieure pour une durabilité, une durabilité et une fiabilité durables
  • Les dessus sont lisses et recouverts de capuchons en polyéthylène haute densité (HDPE) pour prévenir la corrosion et les blessures
  • Comprend deux niveaux de chaînes en acier soudé pour chaque cylindre et des fermoirs pour relier les chaînes au porte-bagages, assurant un ajustement serré
  • Des trous de montage au sol prépercés de 0,531 po (14 mm) de diamètre inclus sur la structure tubulaire inférieure
  • Pour les installations sismiques, ajoutez des boulons d’ancrage homologués S4 du modèle 35350 (non inclus)

Compliance

OSHA, CGA P1, NFPA55

Warranty

1 AN

Spécifications

Capacité 20 cylindres : 5 de large sur 4 de profondeur
Matériau Acier
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Bouteille de gaz
Hauteur (métrique) 762 mm
Longueur (métrique) 1778 mm
Poids (impériale) 176 lb.
Largeur (métrique) 1778 mm