missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Compass Biomedical™ Lysat plaquettaire humain irradié PLUS™ gamma

Numéro de catalogue. PLSGR0250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PLSGR0250 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PLSGR0250 Fournisseur Compass Biomedical™ Code fournisseur PLSGR0250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Lysat avancé de plaquettes humaines, sûr et constant pour l’expansion rapide des cultures cellulaires mésenchymateuses humaines.

  • Puissant :   produit d’origine humaine riche en facteurs de croissance, cytokines  et autres protéines
  • Les produits sont des suppléments riches en facteurs de croissance fabriqués à partir de grandes réserves de plaquettes humaines de qualité transfusionnelle provenant de centres sanguins enregistrés par la FDA ou accrédités par l’AABB.

Spécifications

À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture de cellules souches
Quantité 250 mL
Espèces hôtes Humain
Type de produit Lysat des plaquettes humaines
Contenu et stockage Conserver à -80 °C à la réception. Dégel à température ambiante ou dans un bain-marie. Après décongélation, aliquotez et conservez à -20 °C ou moins. Un stockage à long terme à -80 °C est recommandé. Plusieurs cycles de congélation/dégel ne sont pas recommandés.