missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Hygiène industrielle et surveillance environnementale
- Détection de gaz et de vapeur
- Moniteurs portables de détection multigaz
- Blackline Safety™ Moniteur de sécurité satellite G7x avec cartouche multi-gaz capteur, Amérique du Nord
Blackline Safety™ Moniteur de sécurité satellite G7x avec cartouche multi-gaz capteur, Amérique du Nord
Numéro de catalogue. 170000132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Dioxyde de carbone, LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène
Dioxyde de carbone, LEL-I, Oxygène
Dioxyde de carbone, Oxygène
Dioxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène
LEL-I, Chlore, Monoxyde de carbone, Oxygène
LEL-I, Chlore, Oxygène
LEL-I, Chlore, Oxygène, Dioxyde de soufre
LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène
LEL-I, Oxygène
LEL-I, Oxygène, PID
LEL-I, PID
Monoxyde de carbone, Oxygène
Méthane, Dioxyde de carbone
Méthane, Dioxyde de carbone, LEL-I, Oxygène
Méthane, Dioxyde de carbone, Oxygène
Méthane, LEL-I, Chlore, Oxygène
Méthane, LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène
Méthane, LEL-I, Oxygène
Méthane, LEL-I, Oxygène, Dioxyde de soufre
Méthane, LEL-I, Oxygène, Hydrure de cobalt
Méthane, Monoxyde de carbone
Méthane, Oxygène
Méthane, Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène
Méthane, Sulfure d’hydrogène, Oxygène
Oxygène, PID
Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Chlore, Oxygène
Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène
Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène
Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène, Dioxyde de soufre
Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène, Monoxyde de carbone - H
Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène, PID
Sulfure d’hydrogène, Monoxyde de carbone
Sulfure d’hydrogène, Monoxyde de carbone, Oxygène
Sulfure d’hydrogène, Oxygène, Monoxyde de carbone - H
36 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Composants mesurés |
|---|---|
| 170000132 | Oxygène, PID |
| 170000075 | Méthane, Dioxyde de carbone, LEL-I, Oxygène |
| 170000077 | Méthane, Dioxyde de carbone, Oxygène |
| 170000078 | Méthane, Dioxyde de carbone |
| 170000081 | Méthane, Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène |
| 170000082 | Méthane, Sulfure d’hydrogène, Oxygène |
| 170000083 | Méthane, LEL-I, Chlore, Oxygène |
| 170000084 | Méthane, LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène |
| 170000085 | Méthane, LEL-I, Oxygène, Hydrure de cobalt |
| 170000086 | Méthane, LEL-I, Oxygène, Dioxyde de soufre |
| 170000087 | Méthane, LEL-I, Oxygène |
| 170000089 | Méthane, Monoxyde de carbone |
| 170000090 | Méthane, Oxygène |
| 170000093 | Dioxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène |
| 170000094 | Dioxyde de carbone, LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène |
| 170000095 | Dioxyde de carbone, LEL-I, Oxygène |
| 170000096 | Dioxyde de carbone, Oxygène |
| 170000098 | Dioxyde de carbone, Oxygène |
| 170000104 | Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Chlore, Oxygène |
| 170000105 | Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène |
| 170000106 | Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène, Monoxyde de carbone - H |
| 170000107 | Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène, Dioxyde de soufre |
| 170000108 | Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène, PID |
| 170000109 | Sulfure d’hydrogène, LEL-I, Oxygène |
| 170000111 | Sulfure d’hydrogène, Monoxyde de carbone, Oxygène |
| 170000112 | Sulfure d’hydrogène, Monoxyde de carbone |
| 170000115 | Sulfure d’hydrogène, Oxygène, Monoxyde de carbone - H |
| 170000116 | LEL-I, Chlore, Monoxyde de carbone, Oxygène |
| 170000117 | LEL-I, Chlore, Oxygène, Dioxyde de soufre |
| 170000118 | LEL-I, Chlore, Oxygène |
| 170000119 | LEL-I, Chlore, Oxygène, Dioxyde de soufre |
| 170000120 | LEL-I, Monoxyde de carbone, Oxygène |
| 170000121 | LEL-I, Oxygène, PID |
| 170000122 | LEL-I, Oxygène |
| 170000123 | LEL-I, PID |
| 170000128 | Monoxyde de carbone, Oxygène |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Numéro de catalogue.
170000132
Fournisseur
Blackline Safety™
Code fournisseur
G7XQOVXXNA
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Détection de chutes et absence de détection de mouvement : Accéléromètre triax, gyroscope tri-axe, traitement logiciel, sensibilité configurable, fenêtre temporelle configurable (1 à 30 minutes, ou désactivé) sans détection de mouvement
- Loquet d’urgence : Tirez le loquet pour déclencher l’alerte à distance
- Urgence silencieuse : Appuyez et maintenez le loquet pour déclencher l’alerte à distance
- Batterie faible : seuil configurable
- Enregistrement des travailleurs : minuterie configurable (5 à 180 min, ou désactivée), enregistrement automatique pendant la conduite
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | G7 x 900 MHz |
| Composants mesurés | Oxygène, PID |
| Catégorie | Cartouche multigaz |
| Fréquence | 900 MHz |