Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ IncubateurCO2 à chemise d’eau de la série 3, 184L
Description
L’incubateur Thermo Scientific™ FormaCO2 à chemise d’eau de la série 3 comprend une technologie fiable de veste d’eau avec un écran tactile Thermofisher Scientific™ iCAN™ sans effort. Une stabilité fiable de la température et la pureté de l'air HEPA en salle blanche sont associées à la façon la plus simple de contrôler et de surveiller votre incubateur, assurant la protection de vos cultures cellulaires importantes, une combinaison vraiment difficile à surpasser.
iCAN Interface tactile
- Disponible en plusieurs langues, dont le japonais et le mandarin
- Invites faciles à utiliser à l’écran
- Journal des erreurs et des données à bord pour surveiller la performance, les interactions et les conditions d’alarme
- L’interface lumineuse à écran tactile montée sur la porte offre une visibilité complète des données pour surveiller toutes les interactions avec l’incubateur
Stabilité thermique avec la conception
Water Jacket La construction unique à triple paroi offre une uniformité optimale de la température. Offre une stabilité thermique ultime pour protéger vos précieuses cultures cellulaires contre les variations de température ambiante et les pannes de courant inattendues.
Protection avec filtration
d’air HEPA Minimisez le risque de contaminants en suspension dans l’incubateur à partir de plusieurs ouvertures de porte. La filtration HEPA en chambre atteint ISO 5 de qualité d’air en salle blanche en 5 minutes en filtrant l’air de la chambre toutes les 60 secondes.
Flexibilité accrue avec un contrôlecomplet
de l’O2 De nombreuses cultures cellulaires prospèrent mieux dans des incubateurs deCO2 avec des niveaux contrôlés d’oxygène. Sélectionnez une optionO2 pour simuler des environnements physiologiques ou hypoxiques dans une plage de 1 à 20%. Un point de réglage et un contrôle dédiés à l’affichage O2 permettent une surveillance précise.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 6,5 pi³. |
| Certifications/Conformité | UL, cUL, CE |
| Sorties de données | USB, et en option 4-20mA |
| Aperçu général | Incubateur unique de 184L |
| Capacité (métrique) | 184 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable poli |
| Plage de concentration du CO2 | 0 à 20% |
| Technologie des capteurs du CO2 | Capteur IR |
| Type de convection | Water-jacketed |
| Éclairage | LED |
| Afficher plus de résultats |