missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fluo-4, AM, cellule permanente

Numéro de catalogue. F14201
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F14201 10 x 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F14201 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F14201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fluo-4 est un analogue de fluo-3 avec les deux substituants chlorés remplacés par des fluors, ce qui entraîne une excitation de fluorescence accrue à 488 nm et donc des niveaux de signal de fluorescence plus élevés.

Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. Fluo-3 has been used to image the spatial dynamics of Ca2+ signaling, in flow cytometry experiments involving photoactivation of caged chelators, second messengers, and neurotransmitters, and for cell-based pharmacological screening. Fluo-4 is an analog of fluo-3 with the two chlorine substituents replaced by fluorines, which results in increased fluorescence excitation at 488 nm and consequently higher fluorescence signal levels. Cells may be loaded with the AM ester forms of these calcium indicators by adding the dissolved indicator directly to dishes containing cultured cells. These indicators are useful for fluorescence and confocal microscopy, flow cytometry, and microplate screening applications.

Les indicateurs de calcium marqués sont des molécules qui présentent une augmentation de la fluorescence lors de la liaison à Ca2+. Fluo-3 a été utilisé pour imager la dynamique spatiale de la signalisation Ca2+ , dans des expériences de cytométrie en flux impliquant la photoactivation de chélateurs en cage, de seconds messagers et de neurotransmetteurs, ainsi que pour le dépistage pharmacologique cellulaire. Fluo-4 est un analogue de fluo-3 avec les deux substituants chlorés remplacés par des fluors, ce qui entraîne une excitation de fluorescence accrue à 488 nm et donc des niveaux de signal de fluorescence plus élevés. Les cellules peuvent être chargées des formes ester AM de ces indicateurs calciques en ajoutant l’indicateur dissous directement dans des plats contenant des cellules cultivées. Ces indicateurs sont utiles pour la microscopie à fluorescence et confocale, la cytométrie en flux et les applications de criblage de microplaques.

Spécifications de l’indicateur de calcium (ester du matin) :

  • Étiquette (Ex/Em de la formeCa 2+–reliée) : Fluo-4 (494/506 nm)
  • Augmentation de l’intensité de fluorescence lors de la liaison Ca2+ : >100 fois
  • Kd pour Ca2+ en tampon : ∼335 nM
  • Présentent une augmentation de fluorescence lors de la liaison Ca2+ avec un léger décalage de longueur d’onde

Utilisation du TPEN pour contrôler les cations de métaux lourds

De plus, des indicateurs basés sur BAPTA comme ceux-ci lient divers cations de métaux lourds (par exemple, Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement plus élevée que Ca2+. Les perturbations des mesures de calcium causées par la présence de ces ions peuvent être contrôlées à l’aide du TPEN chélateur sélectif pour les métaux lourds (Cat. No T1210).

Plus de choix pour les indicateurs fluorescents du calcium

Nous offrons une large sélection d’indicateurs Molecular Probes™ de calcium à utiliser dans divers scénarios expérimentaux. Pour plus d’informations, consultez la section 19.3 sur les indicateurs fluorescents Ca2+ excités par la lumière—visible dans le Molecular Probes™ Manuel.

Pourles indicateurs Ca 2+ excitables par UV, les indicateurs Ca 2+ à base de protéines, les conjugués des indicateurs Ca2+ , et pour les indicateurs à fluorescence d’autres ions métalliques (c.-à-d. Mg2+, Zn2+), revoir les indicateurs pour Ca2+, Mg2+, Zn2+ et autres ions—métalliques du Chapitre 19 du Molecular Probes™ Manuel.

À l’état réduit, les maxima d’excitation et d’émission de l’acide BODIPY™ undécanoïque 581/591 sont de 581/591 nm; après oxydation, la sonde déplace l’excitation et l’émission à 488/510 nm.

Nous recommandons de dissoudre dans du DMSO anhydre de haute qualité pour des concentrations de stock de 1 à 5 mM.

Spécifications

Contenu et stockage Conservez au congélateur (de -5 °C à -30 °C) et protégez-les de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator, Cell Proliferation, Cellular Imaging
À utiliser avec (équipement) Confocal Microscope, Microscope à fluorescence, Instrument d’analyse de contenu élevé, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Fluorescent Imager
Type de produit Colorant
Type de coloration Fluo-4
Quantité 10 x 50 μg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Excitation/Émission 494/506 nm
Longueur d’onde d’excitation 494 nm
Longueur d’onde d’émission 516 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.