missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Fioles à fond plat pour bouillir, large cou

Numéro de catalogue. s40653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S40653 1000 mL
S40647 100 mL
S40646 50 mL
S40648 250 mL
S40650 500 mL
S40656 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. S40653 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0411E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fioles à fond plat à ébullition faites de verre borosilicate de haute qualité. Les flasques sont idéales pour gérer des liquides à différentes températures en raison de leur conception à parois épaisses. Les flasques ont un large manche et un rebord perlé selon la norme DIN ISO 24450

  • Fiole à fond plat à bouillir
  • Fabriqué en verre borosilicaté de haute qualité
  • Conception à manche large
  • Bord perlé
  • Selon la norme DIN ISO 24450

Warranty

Garantie limitée du fabricant d’un an

Spécifications

Couleur Transparent
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
À utiliser avec (application) Liquides de chauffage
Hauteur (métrique) 19 cm
Longueur (métrique) 13.3 cm
Type de col Large, Bord roulé
Largeur (métrique) 13.3 cm
Autoclavable Autoclavables
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Stérilité Non stériles
Forme du fond Fond plat
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats