missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plateaux de coloration en verre pour 20 diapositives

Numéro de catalogue. 08810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nombre de lames
08810 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 08810

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plat de teinture avec 10 rainures pour transporter jusqu’à 20 lames de microscope standard dos à dos

  • Maintient les glissières horizontalement
  • Avec couverture

Order Info

L total x Larg x H : 3 1/8 x 2 1/8 x 1 1/4 po. (79 x 54 x 32 mm)

Spécifications

Bouchon inclus Bouchon inclus
Forme du fond Fond plat
Matériau Verre
Catégorie Plat de coloration Coplin
Comprend Couverture
Nombre de lames 20
Dimensions (L x l x H) 3,31 x 2,13 x 1,25 po. (7,9 x 5,4 x 3,2 cm)
Longueur (impériale) 3,31 po.
Longueur (métrique) 7.9 cm
Largeur (impériale) 2,13 po.
Largeur (métrique) 5.4 cm
Hauteur (métrique) 3.2 cm
Hauteur (impériale) 1,25 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats