missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Superfrost™ Lames de microscope

Numéro de catalogue. 22265446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
144/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
22265446 144/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22265446

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Diapositives premium avec une zone d’écriture givrée à une extrémité.

  • Surface d'inscription givrée à une extrémité
  • Les inscriptions ne s’effacent pas et ne se lavent pas lors des procédures normales
  • Environ 1 mm d’épaisseur

Spécifications

Longueur (métrique) 25.4 mm
Dépoli(e) 1 extrémité, 1 côté
Catégorie Lames de microscope
Largeur (métrique) 76 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Quantité 144/Pk.