missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouteilles Amber Wide Mouth Packer certifiées, nettoyées

Description
Un rangement idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Fisherbrand™ Les bouteilles Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer sont fabriquées en verre de soda couleur ambre.
- Grande bouche, verre ambré
- Nettoyé selon les directives de l’EPA pour les semi-volatils, pesticides, PCB et métaux
- Avec un capuchon en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène mousse en PTFE
Certifications
Un certificat d’analyse est attaché à chaque lot
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 8,45 oz., 250 mL |
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Procédure de purification | Lignes directrices de l’EPA |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Joint de fermeture | Polyéthylène |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Taille de bouchon | 45-400 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus de résultats |