missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Enregistrement de données WiFi : Pression barométrique, avec notification à distance

Numéro de catalogue. 15079664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage d’humidité:
5 à 95%
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage d’humidité
15079664 5 à 95%
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15079664
Obtenez un abonnement à TraceableLIVE avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Maintenant, avec un abonnement GRATUIT TraceableLIVE (pour un utilisateur). La façon simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques. Restez connecté avec une surveillance à distance en direct et sécurisée, où que vous alliez, avec TraceableLIVE™ l’enregistrement de données WiFi : pression barométrique.

  • Surveillez à distance vos environnements critiques — les appareils se connectent au WiFi existant
  • Alertes : limites hautes et basses pour les paramètres surveillés, interruption de connectivité, batterie faible
  • Aucune installation locale de logiciel requise; Visibilité des données en direct via navigateur web ou mobile iOS/Android
  • Applications
  • 15-079-662 et -663 : Surveillez le CO2, la température et l’humidité
  • 15-079-664 : Surveille la pression barométrique, la température et l’humidité
  • Transmission sécurisée de données chiffrées par SSL
  • Notifications d’alarme disponibles via Mobile Push, courriel et SMS message texte
  • Évolutivité illimitée : Utilisation TraceableLIVE™ dans des environnements individuels ou dans un réseau complet d’installations
  • Étalonnage à plusieurs points traçable jusqu’à NIST
  • TraceableLIVE abonnement requis

Une fois la configuration terminée, vous pouvez :

  • Réglez à distance les paramètres d’alarme pour l’appareil
  • Consultez les conditions actuelles dans votre laboratoire n’importe où
  • Générer des rapports de données en temps réel
  • Attribuez l’accès utilisateur à toute l’équipe

Traceable™ Certificat :

Étalonnage multipoint sur un certificat traçable numéroté individuellement qui assure la précision d’un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures vers les unités SI via NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure (NMI) reconnus qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle CIPM.

TraceableLIVE Options d’abonnement :

  • 15-710-065 Abonnement standard d’un an
  • 15-710-066 Abonnement standard de 2 ans
  • 15-710-067 Abonnement Premium d’un an
  • 15-710-068 Abonnement Premium de 2 ans

Spécifications

Catégorie Datalogger
Type d’écran Numérique
Types d’alarme Mobile Push Notification, Courriel, SMS
Type de logiciel TraceableLIVE
Certifications/Conformité Provenant d’un laboratoire d’étalonnage accrédité ISO/IEC 17025 (Certificat n° 1750.01) A2LA
Modèle Paramètres : Pression barométrique, Température, Humidité
À utiliser avec (application) Qualité de l’air, laboratoires respiratoires, recherche sur les biocarburants, stockage contrôlé, serres
Précision (humidité relative) ±3% d’HR (5-75%), sinon ±5% d’HR
Précision (température) ±0,4 °C
Plage d’humidité 5 à 95%
Résolution (humidité relative) 0.01% RH
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) 32 °F à 131 °F
Plage de températures (métrique) 0 °C à 55 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats