missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MadgeTech™ Enregistreur de données Temp1000IS

Numéro de catalogue. 15060513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40 °C à +80 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique)
15060513 -40 °C à +80 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15060513 Fournisseur MadgeTech™ Code fournisseur TEMP1000IS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Enregistreur de données de température intrinsèquement sûr avec boîtier en acier inoxydable.

  • Certifié par FM des approbations comme intrinsèquement sécuritaire (IS) pour une utilisation en classe I, Division 1, groupes A, B, C, D et non incendiaires (NI) pour une utilisation en classe I, division 2, groupes A, B, C, D intérieurs et extérieurs, lieux dangereux (classifiés)
  • Rugged
  • Alimenté par batterie et autonome
  • Enregistrer automatiquement des températures entre -40 °C et +80 °C
  • Mesure et enregistre des données allant jusqu’à 32 767 relevés de température et stocke ces données dans une mémoire non volatile à semi-conducteurs
  • Horloge temps réel pour l’horodatage et l’horodatage de toutes les données
  • Démarre et s’arrête directement à partir d’un ordinateur : l’appareil se branche sur un COM et USB un port vides

Spécifications

Catégorie Datalogger, température intrinsèquement sûre
Mémoire pour les données 32 767 lectures
Étalonnage Étalonnage numérique
Type de batterie 3,6 V Lithium
Autonomie des piles 2 ans
Comprend Pile au lithium
Certifications/Conformité CE, classé IS
Matériau Acier inoxydable
Modèle TEMP1000IS
Types de capteur Détecteur de température de résistance
À utiliser avec (application) Stérilisation EtO, mise en œuvre de programmes HACCP, préparation et transformation des aliments, surveillance des puits, tests au lave-vaisselle
Précision (température) ±0,5 °C (0 à 50 °C)
Plage d’humidité 0 à 95 %
Résolution de la température 0,01 °C
Plage de températures (métrique) -40 °C à +80 °C
Température de fonctionnement (impériale) -40 °F à +176 °F
Température de fonctionnement (métrique) -40 °C à +80 °C
Diamètre (impériale) extérieur 1 po
Diamètre (métrique) extérieur 2.54 cm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5.08 cm
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 85 g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats