missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum de veau fœtal, valeur

Numéro de catalogue. A5256801
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Bouteille
One Shot (Un seul coup)
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Stérilisation par rayon :
Non
Oui
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Format Inactivé par la chaleur Stérilisation par rayon 
A5256801 500 mL Bouteille Oui Non
A5209401 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Non
A5209402 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Non
A5209501 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Non
A5209502 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Non
A5209601 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Oui
A5209602 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Non Oui
A5209701 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Oui
A5209702 10 x 50 mL One Shot (Un seul coup) Oui Oui
A5256501 500 mL Bouteille Non Oui
A5256701 500 mL Bouteille Non Non
A5256901 500 mL Bouteille Oui Oui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. A5256801 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5256801

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gibco les sérum de veau fœtal offre un excellent rapport qualité-prix pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les tests spécifiques.

Gibco Les sérums fœtaux bovins offrent un excellent rapport qualité-prix pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les tests spécifiques. Ils ont gagné la confiance des chercheurs grâce à leur qualité constante et à leur assistance primée, qui vous aide à répondre à vos besoins en matière de recherche et à respecter votre budget.

Catégorie de sérums : Supérieure

  • Utilisation pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
  • Faibles taux d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Taux d’endotoxine : <10 UE/ml
  • Taux d’hémoglobine :< 25 mg/dl
  • Origine : se référer au certificat d’analyse pour connaître l’origine spécifique. Tous les produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions en raison des réglementations en matière d’importation.
  • Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a vérifié l’absence de fièvre catarrhale ovine et d’akabane dans les pays dont les importations aux États-Unis sont approuvées par l’USDA.

Gibco le sérum apporte

  • ISO 13485–certifié; traités dans des installations enregistrées par la FDA.
  • triple filtration à 0,1 μm
  • Gibco bouteille plus facile à utiliser sous la hotte; contribue à réduire le risque de contamination et à améliorer la cohérence
  • L’autocollant détachable sur l’étiquette fournit une référence pratique pour l’enregistrement du numéro de lot et de la date d'expiration dans le cahier de laboratoire.

* Les exigences en matière d’importation de FBS varient à l’échelle mondiale, et leur acceptation dépend de l’autorisation accordée par les autorités compétentes pour l'importation depuis un pays d’origine spécifique. Veuillez vérifier les réglementations applicables à l’exportation de FBS et de tout produit contenant du FBS (par exemple, les cellules cultivées). Communiquez avec votre Thermo Fisher Scientific représentant pour obtenir de l’aide.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à <-10°C.
Espèces Bovins/bœufs
Âge Fœtal
Pays d’origine Se reporter au CoA pour connaître l’origine spécifique*
Forme Liquide
Format Bouteille
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Triple filtration, 0,1 μm
Niveau Valeur
Traitement Triple filtration à 0,1 μm
Testé pour Jusqu’à 30 tests de qualité, y compris des tests de dépistage du virus 9CFR*endotoxine, performance (*Veuillez noter : Si fabriqué au Royaume-Uni, conforme à la norme 9CFR, à l’exception de la rage et du virus de la fièvre catarrhale ovine, qui sont testés via l’EM’A.
Concentration en endotoxines ≤20 UE/ml
À utiliser avec (application) *Les exigences en matière d’importation de FBS varient à l’échelle mondiale, et leur acceptation dépend de l’autorisation accordée par les autorités compétentes pour l'importation depuis un pays d’origine spécifique. Veuillez vérifier les réglementations applicables à l’exportation de FBS et de tout produit contenant du FBS (par exemple, les cellules cultivées). Communiquez avec votre Thermo Fisher Scientific représentant pour obtenir de l’aide.
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤25 mg/dl
Grade de qualité ou de pureté Valeur
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Tests de sécurité USDA inclus Tests de sécurité USDA effectués pour les produits d'origine mexicaine et australienne
Stérilisation par rayon  Non
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À usage exclusif pour la recherche ou la fabrication. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à être administrées directement à l’homme ou à l’animal.