missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Sérum bovin fœtal, caractérisé aux États-Unis
Description
- FBS caractérisé
- Filtré à travers trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de la taille des pores
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001. |
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10°C ou moins. Une fois décongelé, le sérum doit être conservé à 2° à 8°C. |
| Aperçu général | Sérum fœtal bovin caractérisé, origine américaine |
| Espèces | Bovine |
| Âge | Fetal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Afficher plus de résultats |