missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferrocène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ferrocene |
| Point de fusion | 176 °C |
| Point d’ébullition | 249 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 186.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2568 |
| RTECSNumber | LK0700000 |
| TSCA | Oui |