Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Trousse de purification de l’ARN végétal
Description
Exige
Dithiothréitol (TDT, #R0861)
Thermo Scientific GeneJET Le mini kit de purification d’ARN végétal est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité provenant d’une grande variété d’espèces et de types de tissus végétaux.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous forme de colonne de rotation pratique, éliminant ainsi le besoin de résines coûteuses, d’extractions toxiques de phénol-chloroforme ou de précipitations alcoolisées qui prennent du temps. La procédure standard prend moins de 20 minutes après la lyse cellulaire. L’ARN purifié de haute qualité peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval, telles que le RT-PCR, RT-qPCR, le blotting de Northern et d’autres analyses basées sur l’ARN. Les rendements de l’ARN varient selon les espèces, les tissus et l’âge de l’échantillon de tissu. Voir le tableau 1 pour les rendements totaux typiques d’ARN provenant de diverses sources.
Faits saillants
- Procédure rapide—complétée en 20 minutes après la lyse cellulaire
- Le protocole—Convenient n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet à l’obstruction
- Rendement—élevé jusqu’à 65 μg d’ARN de haute pureté et haute intégrité à partir d’un échantillon de plante de 50 mg
- Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, pousses et autres parties de différentes plantes)
Applications
Extraction rapide d’ARN de haute pureté adaptée à toutes les procédures conventionnelles de biologie moléculaire, y compris :
- PCR en temps réel (RT-PCR)
- RT-qPCR
- Blottage du nord
- Essai de protection contre la nucléase
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • Solution de lyse d’ARN végétal de 200 mL; stocker à température • ambiante 200 mL tampon de lavage WB 1 (concentré); température• ambiante 2 x 100 mL tampon de lavage 2 (concentré); température• ambiante 125 mL Eau, sans nucléase; température • ambiante 250 GeneJET ARN, colonnes de spin avec tubes de collecte; Pour de meilleures performances à long terme, il est recommandé de stocker les colonnes de purification à 2 °C-8 °C. • 250 tubes de collecte (2 mL); température • ambiante 250 tubes de collecte (1,5 mL); température ambiante |
| Isolation Technology | Colonne Spin de silice |
| Purification Time | 20 min. (Après homogénéisation de l’échantillon) |
| Elution Volume | 50 μL |
| Sample Type | Plantes |
| Final Product Type | ARN total |
| High-throughput Compatibility | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| For Use With (Application) | RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèque d’ADNc, NGS analyse de microarrays, hybridation par blot, blotting nord, traduction in vitro, tests de protection des nucléases, marquage des acides nucléiques |
| Quantity | 250 Préparations |
| Scale | Mini |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.