missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Febuxostat 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Febuxostat |
| Point de fusion | 209 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 316.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XJ3675310 |
| TSCA | Non |