missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PureAire Monitoring Systems Moniteur d’oxygène à épreuve d’explosion 0-25
Description
- Adapté aux classes 1, division 1 & 2, groupes B, C, D, ZONES 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA, IP66
- Durée de vie moyenne des capteurs longue durée de vie sur 10+ ans
- Des points de consigne pour les relais à deux alarmes disponibles ou les paramètres par défaut d’alarme sont réglés à 19,5% et 18,0%
- Aucun entretien planifié n’est requis
- Garantie de 3 ans
- Affichage numérique
- Sortie analogique 4-20mA (Active)
- Pas de dérive due aux orages ou aux variations de pression barométrique
- Supports de montage muraux
- Pompe d’échantillonnage d’écoulement intégrée jusqu’à 100 pieds
- Approbation CE, UL et C UL sur l’enceinte
Spécifications
Spécifications
| Composants mesurés | Oxygène |
| À utiliser avec (équipement) | Détecteur de gaz |
| Catégorie | Moniteur fixe de détection de gaz |
| Indice IP | IP66 |
| Tension | 21 à 24 VDC |