missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Expi293™ Met (–) Médium d’expression

Numéro de catalogue. A4096701
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
A4096701 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A4096701 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4096701

Expi293 Le milieu d’expression Met (–) est un milieu fabriqué par cGMP, défini chimiquement, sans sérum, sans protéines, sans origine animale, sans méthionine pour la croissance et la transfection cellulaire Expi293F .

  • Le milieu fait partie de la Expi293 plateforme pour l’expression rapide et transitoire de protéines à haut rendement à partir des cellules de HEK293 chez les mammifères
  • Conçu pour être utilisé en combinaison avec le ExpiFectamine kit de transfection 293 Met (–) pour des applications où le marquage des résidus de méthionine dans les protéines est souhaité
  • Note : le milieu ne soutiendra pas la croissance ou l’expression cellulaire à moins d’être complété en méthionine

Caractéristiques :

  • Soutient la croissance de cultures en suspension 293 jusqu’à des densités de plus de 1,5 x 107 cellules/mL
  • Performance équivalente à Expi293 un milieu d’expression
  • Ne contient pas de méthionine
  • Ne contient pas de rouge de phénol
  • Formulé avec le supplément GlutaMAX I
  • Supplémentation en méthionine requise

Spécifications

Product Type Médium d’expression 293
Content And Storage 1 L Expi293 Met (–) Médium d’expression, conserver à 2 –8 °C (protéger de la lumière)

Classification AOF, défini chimiquement, sans méthionine, sans protéines, sans sérum
Shipping Condition Température ambiante
Product Line Expi293
Quantity 1 L
Form Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.