missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Excursion-Trac™ Hygromètre de datalogging Traceable™

Numéro de catalogue. 15079665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage d’humidité:
0 à 95 %
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage d’humidité
15079665 0 à 95 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15079665 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 9368067

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour lire la température, l’humidité relative et le temps. L’hygromètre Excursion-Trac™ de consignation Traceable™ de données est excellent pour les hottes, les entrepôts, les salles blanches et d’autres environnements à surveiller.

  • La structure à mémoire roulante maintient 525 504 observations d’humidité et de température
  • Smart-Alarm™ Dispose d’une alarme visuelle/sonore qui continue d’alarmer même si l’appareil revient à des conditions non alarmantes
  • Stocke jusqu’à 30 événements d’alarme uniques
  • La mémoire peut être effacée sur l’unité après avoir téléchargé les données pour USB conserver
  • Récupération sans tracas des données – l’unité peut rester en service pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état - Batterie faible, mémoire pleine, USB transfert de données et état d’alarme active

Spécifications

Catégorie Enregistreur de données à hygromètre
Type d’écran Numérique
Mémoire pour les données 2 ans, intervalle de 2 minutes
Étalonnage Étalonnage multipoint
Types d’alarme audible, Visuel
Type de logiciel TraceableLIVE
Comprend Sonde, support, Velcro™ support magnétique, support mural, Traceable™ certificat et batteries
Certifications/Conformité Traceable™ Certificat
Interface USB
Types de capteur Thermistor en verre à copeaux filaire
Précision (humidité relative) ±3% d’HR entre 5 et 75%, sinon ±5% d’HR
Précision (température) ±0,4 °C
Plage d’humidité 0 à 95 %
Résolution (humidité relative) 0.1% RH
Résolution de la température 0,1 °C
Plage de températures (métrique) 0 °C à 65 °C
Température de fonctionnement (métrique) -20 °C à +70 °C
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 3,25 x 1 po.
Poids (impériale) 6 oz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats