missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Balancier de précision Excellence XPR, bataille standard

Numéro de catalogue. 01919033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
4.1 kg
8.1 kg
10 kg
Modèle:
XPR10001S
XPR4001S
XPR8001S
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Modèle
01919033 10 kg XPR10001S
01919030 4.1 kg XPR4001S
01919032 8.1 kg XPR8001S
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01919033 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30317483

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les équilibres de précision Excellence XPR offrent FACT un réglage automatique, des indications de nivellement, la compatibilité logicielle LabX et une gestion exceptionnelle de l’utilisateur sur l’écran tactile couleur détachable de 7 pouces. La conception du plateau de pesée SmartPan Pro élimine les risques de courant d’air et augmente la précision de la répétition.

METTLER TOLEDO Les équilibres de précision Excellence XPR offrent des fonctionnalités telles que le nivellement guidé avec pieds ajustables, un réglage automatique programmable FACT , et StatusLight, qui indique quand il’est sécuritaire de peser. La gestion avancée des utilisateurs dans l’écran tactile couleur détachable de 7 pouces permet aux utilisateurs d’enregistrer des paramètres et des tolérances individuels.

  • Type d’équilibre : Balance de précision
  • Bassin de pesée : Bassin de pesée standard
  • Type d’étalonnage : Interne (automatique/FACT)
  • Type de connexion : USB-B (vers l’appareil); RS232 (intégré/optionnel); USB-A (vers l’appareil); Bluetooth (optionnel); Ethernet (LAN)
  • Écran : 7 po. Écran tactile TFT couleur avec gestion utilisateur avancée afin d’augmenter l’efficacité

Voyez comment il se classe parmi notre ligne de solde Excellence :

  • XPR (ProFACT Interne)
  • XSR (FACT Interne)

Spécifications

Certifications/Conformité FDA 21 CFR Partie 11
Type de connexion Compatible USB, LAN, RS232
Capacité d'absorption 10 kg
Type d’écran Graphique couleur
Précision de lecture 0.1 g
Modèle XPR10001S