missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate d’éthylène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylene Carbonate |
| Point de fusion | 38 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 244 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 88.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0523&(7)-0737 |
| RTECSNumber | FF9550000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |