missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle (Phénylthio)acétate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl (Phenylthio)acetate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 196.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |