missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle Cinnamate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Cinnamate |
| Point de fusion | 10 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 271 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1750 |
| RTECSNumber | GD9010000 |
| TSCA | Oui |