missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorodifluoroacétate d’éthyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Chlorodifluoroacetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 96°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 158.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |