missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-bromobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Bromobenzoate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 131 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |