missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochlorure d’éthyle 4-aminobutyrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 88°C |
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Aminobutyrate Hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 167.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (N,T) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ES6650000 |
| TSCA | No |