missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-aminobenzoate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Aminobenzoate |
| Point de fusion | 90°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 310°C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1443 |
| RTECSNumber | DG2450000 |
| TSCA | Yes |