missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2,2-Difluoro-2-(triméthylsilyl)acétate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 55°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 196.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |