missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculetin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Esculetin |
| Point de fusion | 273 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 178.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GN6382500 |
| TSCA | Non |