Learn More
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals
Description
(±)-L’équol présente des valeurs EC50 de 200 et 74 nM pour le REα et β le RE humains, respectivement, et induit la prolifération des cellules du cancer du sein in vitro à des concentrations aussi basses que 100 nM. C’est un agoniste œstrogénique faible et un inhibiteur compétitif du 17-estradiol β au récepteur de l’estradiol. Il inhibe la transformation cellulaire néoplasique induite par le 12-O-tétradecanoylphorbol 13-acétate (TPA) en ciblant la voie de signalisation MEK/ERK/p90RSK/protéine activatrice-1. Il agit comme un bloqueur de la DHT.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
(+/-)-L’équol présente des valeurs EC50 de 200 et 74 nM pour le REα et β le RE humains, respectivement, et induit la prolifération des cellules cancéreuses du sein in vitro à des concentrations aussi faibles que 100 nM. C’est un agoniste œstrogénique faible et un inhibiteur compétitif du 17-estradiol β au récepteur de l’estradiol. Il inhibe la transformation cellulaire néoplasique induite par le 12-O-tétradecanoylphorbol 13-acétate (TPA) en ciblant la voie de signalisation MEK/ERK/p90RSK/protéine activatrice-1. Il agit comme un bloqueur de la DHT.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol ou 100% d’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Notes
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-Equol |
| Point de fusion | 172 °C à 176 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Beilstein | 87752 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Indice de Merck | 14,3644 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le DMSO et le méthanol ou 100% d’éthanol. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 242.27 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche