missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zone epsilon-caprolactame raffinée (nombre de passages : 24) 99,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | epsilon-Caprolactam Zone Refined (number of passes:24) |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 267 °C |
| Quantité | ZONE |
| Poids de formule | 113.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1097 |
| RTECSNumber | CM3675000 |
| TSCA | Oui |